U24670.019.0150 | สกรูเครื่องจักรแบบแบน 10-24 X 1 1/2 L - Pk100 | 1mu94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U24670.019.0150 Machine Screw Flat 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB2MCQ 1MU94

APPROVED VENDOR U24670.019.0150 สกรูหัวแบน 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

In Stock
รายการ: AB2MCQ แบบ: U24670.019.0150อ้างอิงข้าม: 1MU94 / 126U65

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿366 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวมุม82-80 องศา
หัวหน้า Dia.0.362 0.333-"
ความสูงของศีรษะ0.116 "(อ้างอิง)
ประเภทหัวFlat
ความยาว1.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellB70
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว10-24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.75
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7318154000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U24670.019.0150 สกรูหัวแบน 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
฿366 / แพ็ค