APPROVED VENDOR U24670.019.0250 สกรูหัวแบน 10-24 X 2 1/2 L, 100PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเครื่อง |
ประเภทไดรฟ์ | ฟิลลิป |
ขนาดไดร์เวอร์ | #2 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวมุม | 82-80 องศา |
หัวหน้า Dia. | 0.362 0.333-" |
ความสูงของศีรษะ | 0.116 "(อ้างอิง) |
ประเภทหัว | Flat |
ความยาว | 2.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความแข็ง Rockwell | B70 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ขนาดเกลียว | 10-24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7318154000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.