APPROVED VENDOR U24861.031.0150 สกรูเครื่องจักร Tr 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเครื่อง |
ประเภทไดรฟ์ | slotted |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวมุม | 82 องศา |
หัวหน้า Dia. | 0.698 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.183 " |
ประเภทหัว | มัด |
ความยาว | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 60,000 PSI |
ขนาดเกลียว | 5 / 16-18 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
รหัส HS | 7318154000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.