U26661.024.0125 | สกรูโลหะ #14 1 1/4 นิ้ว ยาว - Pk100 | 1ma53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U26661.024.0125 สกรูโลหะ #14 1 1/4 นิ้ว ความยาว 100PK | AB2HXT 1MA53

APPROVED VENDOR U26661.024.0125 สกรูโลหะ #14 ความยาว 1 1/4 นิ้ว, 100PK

In Stock
รายการ: AB2HXT แบบ: U26661.024.0125อ้างอิงข้าม: 1MA53 / 155T78
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
฿737 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูกรีด
ประเภทไดรฟ์Combination Slotted / ฟิลลิปส์
ขนาดไดร์เวอร์#3
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.0.476 "
ความสูงของศีรษะ0.169 "
ประเภทหัวกะทะ
ความยาว1.25 "
วัสดุกรณีเหล็กชุบแข็ง
ขนาด#14
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.77
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318145080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทไดรฟ์ขนาดไดร์เวอร์เสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะชิ้นความยาววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 696706-PG สกรูพานโลหะ #6 ยาว 1 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB2HXY 1MA58 696706-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#1ชุบสังกะสี0.270 "0.097 "สกรูโลหะแผ่น1"กรณีเหล็กชุบแข็ง฿887
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 696722-PG กระทะสกรูโลหะ #6 1 1/2 ลิตร - แพ็คละ 100 | AB2HYA 1MA60 696722-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#1ชุบสังกะสี0.270 "0.097 "สกรูโลหะแผ่น1.5 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿1,159
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 697439-PG สกรูพานโลหะ #8 ความยาว 1/2 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB2HYB 1MA62 697439-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#2ชุบสังกะสี0.322 "0.115 "สกรูโลหะแผ่น1 / 2 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿806
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 696710-PG กระทะสกรูโลหะ #8 1 1/4 ลิตร - แพ็คละ 100 | AB2HYD 1MA65 696710-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#2ชุบสังกะสี0.322 "0.115 "สกรูโลหะแผ่น1.25 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿972
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 696711-PG กระทะสกรูโลหะ #8 1 1/2 ลิตร - แพ็คละ 100 | เอบีทูเฮ 2MA1 696711-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#2ชุบสังกะสี0.322 "0.115 "สกรูโลหะแผ่น1.5 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿1,218
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 697443-PG สกรูพานโลหะ #10 ความยาว 3/4 นิ้ว - แพ็คละ 100 ชิ้น | AB2HYG 1MA69 697443-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#2ชุบสังกะสี0.373 "0.133 "สกรูโลหะแผ่น3 / 4 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿1,083
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 696728-PG กระทะสกรูโลหะ #12 ความยาว 1 1/2 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB2HYL 1MA75 696728-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#3ชุบสังกะสี0.425 "0.151 "สกรูโลหะแผ่น1.5 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿1,426

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U26661.024.0125 สกรูโลหะ #14 ความยาว 1 1/4 นิ้ว, 100PK
฿737 / แพ็ค