U31860.025.0125 | สกรูเจาะ 1/4-14 1 1/4 L - Pk25 | 1wy22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U31860.025.0125 สกรูเจาะ 1/4-14 1 1/4 L, 25PK | AB4CMT 1WY22

APPROVED VENDOR U31860.025.0125 สกรูเจาะ 1/4-14 1 1/4 ยาว 25PK

In Stock
รายการ: AB4CMT แบบ: U31860.025.0125อ้างอิงข้าม: 1WY22 / 156F30
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
฿592 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเจาะตนเอง
ความยาวของจุดเจาะ0.318 "
ขนาดจุดเจาะ#3
ประเภทไดรฟ์แม่มด
ขนาดไดร์เวอร์3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวสีStandard
หัวหน้า Dia.1 / 4 "
ความสูงของศีรษะ0.19 ถึง 0.172 "
ประเภทหัวHex เครื่องซักผ้า
ความกว้าง Hex0.367 "
ความยาว1.25 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 410
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 4-14
ชนิดภาพเขียนการขุดด้วยตนเอง
เครื่องซักผ้า OD0.520 0.480-"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7318145020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดจุดเจาะประเภทไดรฟ์ขนาดไดร์เวอร์เสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความกว้าง Hexความยาวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ T08100HDUC-G100 สกรูเจาะ #8-18 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 100 ตัว | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex เครื่องซักผ้า1 / 4 "ที่ราบ0.334 "0.152 "0.245 ถึง 0.25 "1"฿1,500

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U31860.025.0125 สกรูเจาะ 1/4-14 1 1/4 ยาว 25PK
฿592 / แพ็ค