APPROVED VENDOR U38160.037.0006 แหวนรองบังโคลน เหล็กหนา 3/8 นิ้ว 100PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้า Fender |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
เหมาะกับขนาด Bolt | 3 / 8 " |
ภายใน Dia | 13 / 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2" |
ความหนา | 0.25 " |
ชนิดภาพเขียน | หนา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.38 |
รหัส HS | 7318220000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | น้ำหนักแพคเกจ | ความแข็ง Rockwell | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0463 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | £ 2.25 | B40 | 1 / 4 " | 0.047 " | +/- 0.005 " | ฿965 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.