U38400.007.0001 | แหวนรองแบน เหล็กกล้ามาตรฐาน #1 - Pk100 | 22ug75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U38400.007.0001 Flat Washer Standard Steel #1, 100PK | AB7EHF 22UG75

APPROVED VENDOR U38400.007.0001 แหวนรองแบน เหล็กกล้า มาตรฐาน #1, 100PK

In Stock
รายการ: AB7EHF แบบ: U38400.007.0001อ้างไขว้: 22UG75

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,844 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซักผ้าแบน
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับขนาด Bolt#1
ภายใน Dia3 / 32 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.5 / 32 "
ความหนา0.031 "
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)16.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.38
รหัส HS7318220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นเหมาะกับขนาด Boltภายใน Diaภายนอก Dia.ความแข็ง Rockwellขนาดความหนาความอดทนความหนาราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5GAX1 Flat Washer Iso 7089 Dac 500b เหมาะกับ M42 | AE3UNN 5GAX1ดีเอซี 500BM4244mm78mmค 30-40-5mm+/- 0.600mm฿2,220
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5KEF 8ที่ราบM4244mm78mmค 29-36-8mm+/- 0.800mm฿916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U38400.007.0001 แหวนรองแบน เหล็กกล้า มาตรฐาน #1, 100PK
฿2,844 / แพ็ค