U39683.025.0175 | หมุดล็อคสังกะสี 1/4 X 1-3/4 L | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U39683.025.0175 หมุดนิรภัย Snap Zinc 1/4 x 1-3/4 L | AC9MJM 3HKP4

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 สลักนิรภัย สังกะสี 1/4 x 1-3/4 ลิตร

In Stock
รายการ: AC9MJM แบบ: U39683.025.0175ข้ามอ้างอิง: 3HKP4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿78 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มกลัด
Dia. ความอดทน0.240 ถึง 0.250 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความอดทนความยาว+ 0.020 / -0.000 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 5 / 16 "
Pin Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน2"
ชนิดภาพเขียนลวดคู่สแน็ป
ความยาวที่ใช้งานได้1.75 "
ลวด Dia0.091 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปร่างลวด (กลม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 สลักนิรภัย สังกะสี 1/4 x 1-3/4 ลิตร
฿78 / หน่วย