U51000.043.0275 | สกรูหัวจมสแตนเลส 7/16-14 X 2-3/4, 10pk | 29dn45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U51000.043.0275 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 2-3/4, 10PK | AB8UGB 29DN45

APPROVED VENDOR U51000.043.0275 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 7/16-14 X 2-3/4, 10PK

In Stock
รายการ: AB8UGB แบบ: U51000.043.0275อ้างอิงข้าม: 29DN45 / 42JZ35
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
฿530 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ2.75 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.043.0275 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 7/16-14 X 2-3/4, 10PK
฿530 / แพ็ค