U51000.050.0050 | สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส 1/2-13 X 1/2 - Pk25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51000.050.0050 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 1/2-13 X 1/2, 25PK | AC8JYG 3AVN1

APPROVED VENDOR U51000.050.0050 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1/2-13 X 1/2, 25PK

In Stock
รายการ: AC8JYG แบบ: U51000.050.0050ข้ามอ้างอิง: 3AVN1
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
฿1,189 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ1 / 2 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย1 / 2 "
ความแข็ง RockwellB95
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว13
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.050.0050 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1/2-13 X 1/2, 25PK
฿1,189 / แพ็ค