จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51000.062.0525 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 5/8-11 X 5-1/4, 5PK | AB7VDW 24C562

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 5/8-11 X 5-1/4, 5PK

In Stock
รายการ: AB7VDW แบบ: U51000.062.0525ข้ามอ้างอิง: 24C562
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
฿1,405 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-11
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ25 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว15 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ5.25 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 2 "
ความแข็ง RockwellB95 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง100 ถึง 150 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว11
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)0.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 5/8-11 X 5-1/4, 5PK
฿1,405 / แพ็ค