U51000.087.0350 | สกรูหัวจมสแตนเลส 7/8-9 X 3-1/2, 5pk | 22tk75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51000.087.0350 สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส 7/8-9 X 3-1/2, 5PK | AB7BAL 22TK75

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 7/8-9 X 3-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB7BAL แบบ: U51000.087.0350ข้ามอ้างอิง: 22TK75
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
฿1,482 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ35 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย2"
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.72
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 7/8-9 X 3-1/2, 5PK
฿1,482 / แพ็ค