จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51000.087.0475 สกรูหัวจม สเตนเลส 7/8-9 x 4-3/4 | AB7VED 24C570

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม สแตนเลส 7/8-9 x 4-3 / 4

In Stock
รายการ: AB7VED แบบ: U51000.087.0475ข้ามอ้างอิง: 24C570
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
฿686 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ35 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ4.75 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย2"
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85 ถึง 140 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว9
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)0.08
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม สแตนเลส 7/8-9 x 4-3 / 4
฿686 / หน่วย