U51041.050.0250 | สกรูหัวจม สแตนดาร์ด SS 1/2-20x2-1/2, 10pk | 22tx67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U51041.050.0250 สกรูหัวจมมาตรฐาน Ss 1/2-20X2-1/2, 10PK | AB7CWQ 22TX67

APPROVED VENDOR U51041.050.0250 สกรูหัวจม มาตรฐาน Ss 1/2-20X2-1/2, 10PK

In Stock
รายการ: AB7CWQ แบบ: U51041.050.0250อ้างอิงข้าม: 22TX67 / 42KF46
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
฿2,165 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ2.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.1 / 2 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว20
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.85
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวขนาดไดรฟ์หัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะประเภทหัวชิ้นความยาวใต้ศีรษะนาที. ความต้านแรงดึงราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1FY51 สกรูหัวจม สแตนเลสมาตรฐาน 8-32x3/4 - แพ็คละ 50 ชิ้น | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Standard สกรูหัวหมุด3 / 4 "80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,683
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1FY55 สกรูหัวจม สแตนเลสมาตรฐาน 10-24x3/4 - แพ็คละ 50 ชิ้น | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Standard สกรูหัวหมุด3 / 4 "80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,144
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1FY56 สกรูหัวจม สแตนเลสมาตรฐาน 10-24x1 - แพ็คละ 25 ชิ้น | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Standard สกรูหัวหมุด1"80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,266
RFQ
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1FY58 สกรูหัวจมสแตนเลสมาตรฐาน 10-32x1/2 - แพ็คละ 25 | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Standard สกรูหัวหมุด1 / 2 "80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,148
RFQ
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1FY65 สกรูหัวจม สแตนเลสมาตรฐาน 1/4-20x3/4 - แพ็คละ 25 | AA9UZB 1FY651 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard สกรูหัวหมุด3 / 4 "80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,402
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1FY67 สกรูหัวจม สแตนเลสมาตรฐาน 1/4-20x1-1/4 - แพ็คละ 25 | AA9UZD 1FY671 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard สกรูหัวหมุด1.25 "80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,584
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1FY68 สกรูหัวจมสเตนเลสมาตรฐาน 1/4-20x1-1/2 - แพ็คละ 10 ชิ้น | AA9UZE 1FY681 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard สกรูหัวหมุด1.5 "80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,059

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51041.050.0250 สกรูหัวจม มาตรฐาน Ss 1/2-20X2-1/2, 10PK
฿2,165 / แพ็ค