U51044.031.0050 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4-20 X 1/2 นิ้ว - Pk5 | 5mmk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RNV 5MMK9

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 บ่าสกรูหกเหลี่ยม 1/4-20 X 1/2 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AE4RNV แบบ: U51044.031.0050อ้างอิงข้าม: 5MMK9 / 163W17

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿415 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์5 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1 / 2 "
ความสูงของศีรษะ7 / 32 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง90,000 PSI
ความแข็ง RockwellB65
หัวสกรู Dia.0.419 ถึง 0.438 "
ความสูงของหัวสกรูเพื่อ 0.209 0.219
ไหล่ Dia.5 / 16 "
ไหล่ยาว1 / 2 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว7 / 16 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 บ่าสกรูหกเหลี่ยม 1/4-20 X 1/2 นิ้ว 5PK
฿415 / แพ็ค