U51044.037.0037 | สกรูหัวจม Hex 5/16-18 X 3/8 นิ้ว - Pk5 | 5มม.7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51044.037.0037 สกรูหัวไหล่ Hex 5/16-18 X 3/8 นิ้ว, 5PK | AE4RPD 5MML7

APPROVED VENDOR U51044.037.0037 บ่าสกรูหกเหลี่ยม 5/16-18 X 3/8 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AE4RPD แบบ: U51044.037.0037อ้างอิงข้าม: 5MML7 / 163W21
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
฿2,183 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.9 / 16 "
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง90,000 PSI
ความแข็ง RockwellB65
หัวสกรู Dia.0.543 ถึง 0.562 "
ความสูงของหัวสกรูเพื่อ 0.240 0.250
ไหล่ Dia.3 / 8 "
ไหล่ยาว3 / 8 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51044.037.0037 บ่าสกรูหกเหลี่ยม 5/16-18 X 3/8 นิ้ว 5PK
฿2,183 / แพ็ค