จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U51060.031.0037 สกรูหัวจมสแตนเลสแบน 5/16-18 X 3/8, 100PK | AB8NAD 26LC13

APPROVED VENDOR U51060.031.0037 สกรูหัวจม สเตนเลสแบน 5/16-18 X 3/8, 100PK

In Stock
รายการ: AB8NAD แบบ: U51060.031.0037อ้างอิงข้าม: 26LC13 / 42KK19

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,714 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ขนาดไดรฟ์3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.7 / 16 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวFlat
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 8 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ชั่วคราว พิสัย- 58 องศา F ถึง 302 องศา F
ด้าย Dia.5 / 16 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 8 "
ขนาดเกลียว18
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51060.031.0037 สกรูหัวจม สเตนเลสแบน 5/16-18 X 3/8, 100PK
฿1,714 / แพ็ค