U51211.019.0150 | สกรูเกลียวปล่อย กลม 10-24 X 1 1/2 L - Pk100 | 2bb63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51211.019.0150 สกรูเครื่องจักร กลม 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9CGA 2BB63

APPROVED VENDOR U51211.019.0150 สกรูกลม 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

In Stock
รายการ: AB9CGA แบบ: U51211.019.0150อ้างอิงข้าม: 2BB63 / 127A53

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,011 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.359 "
ความสูงของศีรษะ0.137 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว10-24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318154000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51211.019.0150 สกรูกลม 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
฿1,011 / แพ็ค