U51260.025.0062 | สกรูตัวหนอนคัพ 1/4-20 X 5/8 - Pk100 | 5mmu7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51260.025.0062 สกรูตัวหนอนคัพ 1/4-20 X 5/8, 100PK | AE4RRH 5MMU7

APPROVED VENDOR U51260.025.0062 สกรูตัวหนอนถ้วย 1/4-20 X 5/8, 100PK

In Stock
รายการ: AE4RRH แบบ: U51260.025.0062อ้างอิงข้าม: 5MMU7 / 159Z01

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,602 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูชุดซ็อกเก็ต
ชั้น3A
เทียบเท่าทศนิยม0.013 "
ขนาดไดรฟ์1 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุ18-8 สแตนเลส
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 / 8 "
จุด Dia0.118 ถึง 0.132 "
วัสดุจุด18-8 สแตนเลส
ประเภทจุดถ้วย
ความแข็ง RockwellB85-B95
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นเทียบเท่าทศนิยมขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์เสร็จสิ้นความสูงของศีรษะความกว้างหัววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 121081-PR กรวยสกรูชุดซ็อกเก็ต 10-32 x 3/16 - แพ็คละ 100 | AC4WPW 30P151 121081- ประชาสัมพันธ์-0.094 "3 / 32 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,373
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 121126-PR ชุดซ็อกเก็ตสกรูกรวย 1/4-28 x 3/8 - แพ็คละ 100 | AC4WQC 30P157 121126- ประชาสัมพันธ์-0.125 "1 / 8 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51260.025.0062 สกรูตัวหนอนถ้วย 1/4-20 X 5/8, 100PK
฿1,602 / แพ็ค