U51260.031.0037 | สกรูตัวหนอน คัพ 5/16-18 X 3/8 - Pk100 | 5mmv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U51260.031.0037 สกรูตัวหนอนคัพ 5/16-18 X 3/8, 100PK | AE4RRN 5MMV2

APPROVED VENDOR U51260.031.0037 สกรูตัวหนอนถ้วย 5/16-18 X 3/8, 100PK

In Stock
รายการ: AE4RRN แบบ: U51260.031.0037อ้างอิงข้าม: 5MMV2 / 159Z06

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿787 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูชุดซ็อกเก็ต
ชั้น3A
เทียบเท่าทศนิยม0.156 "
ขนาดไดรฟ์5 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุ18-8 สแตนเลส
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 / 8 "
จุด Dia0.156 ถึง 0.172 "
วัสดุจุด18-8 สแตนเลส
ประเภทจุดถ้วย
ความแข็ง RockwellB85-B95
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นเทียบเท่าทศนิยมขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์เสร็จสิ้นความสูงของศีรษะความกว้างหัววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 121081-PR กรวยสกรูชุดซ็อกเก็ต 10-32 x 3/16 - แพ็คละ 100 | AC4WPW 30P151 121081- ประชาสัมพันธ์-0.094 "3 / 32 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,373
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 121126-PR ชุดซ็อกเก็ตสกรูกรวย 1/4-28 x 3/8 - แพ็คละ 100 | AC4WQC 30P157 121126- ประชาสัมพันธ์-0.125 "1 / 8 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51260.031.0037 สกรูตัวหนอนถ้วย 5/16-18 X 3/8, 100PK
฿787 / แพ็ค