U55000.050.0125 | สกรูหัวจมสแตนเลส 1/2-13 X 1-1/4, 10แพ็ก | 3auf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U55000.050.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 1/2-13 X 1-1/4, 10PK | AC8JRV 3AUF3

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1/2-13 X 1-1/4, 10PK

In Stock
รายการ: AC8JRV แบบ: U55000.050.0125อ้างไขว้: 3AUF3

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿690 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด316
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.25 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
ความแข็ง RockwellB95
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง100,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว13
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความแข็ง Rockwellระบบการวัดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ATY8 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "ไม่ให้คะแนน15 / 32 "1.125 "3.75 "B80นิ้ว฿1,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1/2-13 X 1-1/4, 10PK
฿690 / แพ็ค