จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U55000.075.0800 สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส 3/4-10 X 8, 5PK | เอบี8ยูรี่ 29DT40

APPROVED VENDOR U55000.075.0800 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 X 8, 5PK

In Stock
รายการ: AB8URY แบบ: U55000.075.0800อ้างอิงข้าม: 29DT40 / 156P04

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,182 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด316
ความสูงของศีรษะ15 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ8"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความแข็ง Rockwellระบบการวัดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ATY8 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "ไม่ให้คะแนน15 / 32 "1.125 "3.75 "B80นิ้ว฿1,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U55000.075.0800 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 X 8, 5PK
฿4,182 / แพ็ค