จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U55050.043.0150 สกรูหัวจมมาตรฐาน Ss 7/16-14X1-1/2, 25PK | เอบี7CLE 22TV46

APPROVED VENDOR U55050.043.0150 สกรูหัวจม มาตรฐาน Ss 7/16-14X1-1/2, 25PK

In Stock
รายการ: AB7CLE แบบ: U55050.043.0150อ้างอิงข้าม: 22TV46 / 42KU48
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
฿5,046 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.11 / 16 "
ความสูงของศีรษะ7 / 16 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความต้านแรงดึง85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.7 / 16 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
ขนาดเกลียว14
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U55050.043.0150 สกรูหัวจม มาตรฐาน Ss 7/16-14X1-1/2, 25PK
฿5,046 / แพ็ค