U55050.062.0400 | สกรูหัวจมสแตนเลสมาตรฐาน 5/8-11x4 5pk | 22tv67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U55050.062.0400 สกรูหัวจม สเตนเลสมาตรฐาน 5/8-11X4, 5PK | AB7CMC22TV67

APPROVED VENDOR U55050.062.0400 สกรูหัวจม สเตนเลส มาตรฐาน 5/8-11X4, 5PK

In Stock
รายการ: AB7CMC แบบ: U55050.062.0400อ้างอิงข้าม: 22TV67 / 42KU70
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
฿4,385 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-11
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1"
ความสูงของศีรษะ5 / 8 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ4"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความต้านแรงดึง85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.5 / 8 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว11
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U55050.062.0400 สกรูหัวจม สเตนเลส มาตรฐาน 5/8-11X4, 5PK
฿4,385 / แพ็ค