APPROVED VENDOR U55070.025.7200 แกนเกลียว สแตนเลส 1/4-20x6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
ชั้น | 1A |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6ft |
ความแข็ง Rockwell | B80 ถึง C32 |
ชั่วคราว พิสัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความต้านแรงดึง | 85,000 ถึง 150,000 PSI |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 1 / 4-20 |
ประเภทด้าย | UNC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7318155051 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.