Ust900017 | แหวนรองแบน Sae Fits 1-1/2 นิ้ว - Pk21 | 6rpr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR UST900017 Flat Washer Sae Fits 1-1/2 Inch, 21PK | AF2EHU 6RPR2

APPROVED VENDOR UST900017 แหวนรองแบน Sae เหมาะกับ 1-1/2 นิ้ว, 21PK

In Stock
รายการ: AF2EHU รุ่น: UST900017อ้างอิงข้าม: 6RPR2
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
฿2,295 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซักผ้าแบน
สีเงิน
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับขนาด Bolt1.5 "
ภายใน Dia1-9 / 16 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.3"
ขนาด1.5 "
ความหนา0.156 "
ชนิดภาพเขียนFlat

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS7318220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นเหมาะกับขนาด Boltภายใน Diaภายนอก Dia.ความแข็ง Rockwellขนาดความหนาความอดทนความหนาราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5GAX1 Flat Washer Iso 7089 Dac 500b เหมาะกับ M42 | AE3UNN 5GAX1ดีเอซี 500BM4244mm78mmค 30-40-5mm+/- 0.600mm฿2,220
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5KEF 8ที่ราบM4244mm78mmค 29-36-8mm+/- 0.800mm฿916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR UST900017 แหวนรองแบน Sae เหมาะกับ 1-1/2 นิ้ว, 21PK
฿2,295 / แพ็ค