APPROVED VENDOR WB3048SS ท็อปครัว ไม้หน้าตรง 48x30 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานด้านบน |
สี | ไม้ธรรมชาติ |
ประเภทขอบ | Straight Edge |
เสร็จสิ้น | ที่ปิดผนึก |
วัสดุพื้นผิว | ไม้วิศวกรรม |
ความลึกสูงสุด | 30 " |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้างสูงสุด | 48 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ไม้วิศวกรรม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.8 |
รหัส HS | 4421909780 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ประเภทขอบ | เสร็จสิ้น | วัสดุพื้นผิว | ความหนาสูงสุด | ความกว้างสูงสุด | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB3096SS | ไม้ธรรมชาติ | Straight Edge | ที่ปิดผนึก | ไม้วิศวกรรม | 1.5 " | 96 " | ไม้วิศวกรรม | ฿21,321 | RFQ
| |
WB3696SS | ไม้ธรรมชาติ | Straight Edge | ที่ปิดผนึก | ไม้วิศวกรรม | 1.5 " | 96 " | ไม้วิศวกรรม | ฿17,945 | RFQ
| |
WB3048LS | สีเทา | Straight Edge | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 48 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿9,258 | ||
WB3060LB | สีเทา | ขอบ Bullnose | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 60 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿12,648 | ||
WB3072LB | สีเทา | ขอบ Bullnose | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 72 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿14,586 | RFQ
| |
WB3672LB | สีเทา | ขอบ Bullnose | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 72 " | ลามิเนตพลาสติก | - | RFQ
| |
WB3096LB | สีเทา | ขอบ Bullnose | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 96 " | ลามิเนตพลาสติก | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.