APPROVED VENDOR WFTSSSS14 สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-32X3/8 L, 5PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูนิ้วหัวแม่มือ |
ชั้น | 2A |
เสร็จสิ้น | ทู่ |
หัวหน้า Dia. | 29 / 64 " |
ความสูงของศีรษะ | 5 / 32 " |
ความหนาของศีรษะ | 0.156 " |
ประเภทหัว | knurled |
ความกว้างหัว | 5 / 32 " |
ความยาว | 3 / 8 " |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
ความแข็ง Rockwell | B85 ถึง B95 |
ไหล่ Dia. | 3 / 8 " |
ไหล่ยาว | 11 / 64 " |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 80,000 |
ขนาดเกลียว | 10-32 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7318156070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความหนาของศีรษะ | ประเภทหัว | ความกว้างหัว | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS1500-SL | ทู่ | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 0.187 " | knurled | 3 / 16 " | สกรูนิ้วหัวแม่มือ | 1.5 " | ฿2,997 | |
PTS2000-SL | ทู่ | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 0.187 " | knurled | 3 / 16 " | สกรูนิ้วหัวแม่มือ | 2" | ฿3,297 | |
4047-1500-SL | ทู่ | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.187 " | knurled | 3 / 16 " | สกรูนิ้วหัวแม่มือ | 1.5 " | ฿3,136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.