APPROVED VENDOR WWG301500150072 Keystock ขนาดเล็ก 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วความยาว 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีย์สต็อก |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความยาว | 72 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
ความแข็ง Rockwell | B86 |
ขนาด | 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 60,000 PSI |
ชนิดภาพเขียน | กรัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7228608000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.