APPROVED VENDOR WWG302000200036 Keystock Undersized ความยาว 36 นิ้ว 2 x 2 In
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีย์สต็อก |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความยาว | 36 " |
ความอดทนความยาว | -0.125" |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
ความแข็ง Rockwell | B85 |
ขนาด | 2 x 2 " |
ความต้านแรงดึง | 64,000 PSI |
ความอดทนความหนา | -0.004" |
ชนิดภาพเขียน | กรัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 100.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7228608000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.