จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR WWG360218021812 Keystock Oversize 12 นิ้ว ยาว 7/32 x 7/32 | AE6UKN 5VA36

APPROVED VENDOR WWG360218021812 Keystock ขนาดใหญ่ 12 นิ้วยาว 7/32 x 7/32

In Stock
รายการ: AE6UKN รุ่น: WWG360218021812ข้ามอ้างอิง: 5VA36

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์สต็อก
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว-0.125"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความแข็ง RockwellB85
ขนาด7/32 x 7/32 นิ้ว
ความต้านแรงดึง64,000 PSI
ความอดทนความหนา+0.002
ชนิดภาพเขียนโคร่ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS7228608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR WWG360218021812 Keystock ขนาดใหญ่ 12 นิ้วยาว 7/32 x 7/32
฿147 / หน่วย