APPROVED VENDOR WWG702000200012 Keystock Undersized ความยาว 12 นิ้ว 2 x 2 In
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีย์สต็อก |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความยาว | 12 " |
ความอดทนความยาว | -0.125" |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
ความแข็ง Rockwell | B80 |
ขนาด | 2 x 2 " |
ความต้านแรงดึง | 35,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความอดทนความหนา | -0.004" |
ชนิดภาพเขียน | กรัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7222200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.