จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR WWG850750075012 Keystock เล็ก 12 นิ้ว ยาว 3/4 x 3/4 | AE6NNP 5UE15

APPROVED VENDOR WWG850750075012 Keystock ขนาดเล็ก 12 นิ้ว ยาว 3/4 x 3/4

In Stock
รายการ: AE6NNP รุ่น: WWG850750075012อ้างไขว้: 5UE15

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,337 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์สต็อก
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว-0.125"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 416
ความแข็ง RockwellB90
ขนาด3/4 x 3/4 นิ้ว
ความต้านแรงดึง40,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความอดทนความหนา-0.002"
ชนิดภาพเขียนกรัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7222200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR WWG850750075012 Keystock ขนาดเล็ก 12 นิ้ว ยาว 3/4 x 3/4
฿3,337 / หน่วย