Wwgsk09-2 | ขั้นบันไดกุญแจ ยาว 12 นิ้ว | 5wa72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR WWGSK09-2 กุญแจสต็อกขั้นบันได 12 นิ้ว ยาว | AE6ZLN 5WA72

APPROVED VENDOR WWGSK09-2 Key Stock ขั้นตอนที่ 12 นิ้วความยาว

In Stock
รายการ: AE6ZLN รุ่น: WWGSK09-2ข้ามอ้างอิง: 5WA72
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
฿2,131 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นตอนที่สำคัญสต็อก
ความกว้างด้านล่าง7 / 16 "
มิติ A3 / 8 "
มิติข้อมูล B3 / 16 "
มิติข้อมูล C7 / 16 "
มิติ D5 / 32 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว-0.125"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
ความแข็ง RockwellB85
ความต้านแรงดึง64,000 PSI
ความสูงขั้นสูงสุด3 / 16 "
ความกว้างสูงสุด3 / 8 "
ชนิดภาพเขียน2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS7212303000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ความสูงขั้นต่ำ (นิ้ว) (5/32 ")

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR WWGSK09-2 Key Stock ขั้นตอนที่ 12 นิ้วความยาว
฿2,131 / หน่วย