Z0543-188 | Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 100pk | 6uky9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR Z0543-188 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2JYZ 6UKY9

APPROVED VENDOR Z0543-188 แหวนรองแบน 18-8 สแตนเลสเหมาะกับ 1/4 นิ้ว 100PK

In Stock
รายการ: AF2JYZ รุ่น: Z0543-188ข้ามอ้างอิง: 6UKY9
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
฿2,126 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซักผ้าแบน
สีเงิน
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับขนาด Bolt1 / 4 "
ภายใน Dia9 / 32 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ความแข็ง RockwellB70
ความหนา0.045 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาด Boltภายใน Diaภายนอก Dia.น้ำหนักแพคเกจความแข็ง Rockwellความหนาความอดทนความหนาชนิดภาพเขียนราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ WAS40414 แหวนรองแบน 18-8 สแตนเลสพอดี 1/4 นิ้ว - แพ็คละ 25 | เอบี9เคแอลเจ2DNX2 วอส404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 ถึง 0.08 "-Standard ฿418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z0543-188 แหวนรองแบน 18-8 สแตนเลสเหมาะกับ 1/4 นิ้ว 100PK
฿2,126 / แพ็ค