Z0622-316 | แหวนรองสแตนเลส 316 เหมาะกับ 7/8 นิ้ว 10 ชิ้น | 6ukx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ Z0622-316 แหวนรองสแตนเลส 316 เหมาะกับ 7/8 นิ้ว 10PK | AF2JYN 6UKX9

APPROVED VENDOR Z0622-316 แหวนรองแบน 316 สแตนเลสพอดี 7/8 นิ้ว 10PK

In Stock
รายการ: AF2JYN รุ่น: Z0622-316ข้ามอ้างอิง: 6UKX9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,172 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซักผ้าแบน
สีเงิน
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับขนาด Bolt7 / 8 "
ภายใน Dia15 / 16 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
ภายนอก Dia.2"
ความแข็ง RockwellB70
ความหนา0.11 "
ความอดทนความหนา+/- 0.010 "
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาด Boltภายใน Diaภายนอก Dia.น้ำหนักแพคเกจความแข็ง Rockwellความหนาความอดทนความหนาชนิดภาพเขียนราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ WAS40501 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1 In | AB9KMF 2DNZ4 วอส405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 ถึง 0.16 "-Standard ฿565
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ WAS50534 เครื่องซักผ้าแบน 316 สแตนเลสเหมาะกับ 3/4 ใน | AB9KNA 2DPC6 วอส505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 ถึง 0.177 "-Standard ฿530
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ WAS50578 เครื่องซักผ้าแบน 316 สแตนเลสเหมาะกับ 7/8 ใน | AB9KNB 2DPC7 วอส505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 ถึง 0.192 "-Standard ฿1,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z0622-316 แหวนรองแบน 316 สแตนเลสพอดี 7/8 นิ้ว 10PK
฿2,172 / แพ็ค