Z0624-316 | แหวนรองสแตนเลส 316 ขนาด 1-1/8 นิ้ว แพละ 5 ชิ้น | 6uky1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR Z0624-316 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1-1/8 Inch, 5PK | AF2JYQ 6UKY1

APPROVED VENDOR Z0624-316 แหวนรองแบน 316 สแตนเลสเหมาะกับ 1-1 / 8 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AF2JYQ รุ่น: Z0624-316ข้ามอ้างอิง: 6UKY1
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
฿2,586 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซักผ้าแบน
สีเงิน
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับขนาด Bolt1.125 "
ภายใน Dia1.187 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
ภายนอก Dia.2.5 "
ความแข็ง RockwellB70
ความหนา0.125 "
ความอดทนความหนา+/- 0.010 "
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาด Boltภายใน Diaภายนอก Dia.น้ำหนักแพคเกจความแข็ง Rockwellความหนาความอดทนความหนาชนิดภาพเขียนราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ WAS40501 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1 In | AB9KMF 2DNZ4 วอส405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 ถึง 0.16 "-Standard ฿1,322
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ WAS50534 เครื่องซักผ้าแบน 316 สแตนเลสเหมาะกับ 3/4 ใน | AB9KNA 2DPC6 วอส505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 ถึง 0.177 "-Standard ฿1,304
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ WAS50578 เครื่องซักผ้าแบน 316 สแตนเลสเหมาะกับ 7/8 ใน | AB9KNB 2DPC7 วอส505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 ถึง 0.192 "-Standard ฿1,559

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z0624-316 แหวนรองแบน 316 สแตนเลสเหมาะกับ 1-1 / 8 นิ้ว 5PK
฿2,586 / แพ็ค