Z1648 | โบลท์สถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 1/4 X 1 1/4 In | 1จิล4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ Z1648 สลักเกลียวสถาปัตยกรรมสแตนเลสแบน 1/4 x 1 1/4 นิ้ว | AA9ZFJ 1JYL4

APPROVED VENDOR Z1648 กลอนสถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 1/4 x 1 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9ZFJ แบบ: Z1648ข้ามอ้างอิง: 1JYL4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,003 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBolt เพศสถาปัตยกรรม
Barrel Dia1 / 4 "
หัวบาร์เรล Dia.33 / 64 "
ความสูงของหัวบาร์เรล11 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧ1.25 "
ความลึกของเธรดบาร์เรล3 / 8 "
ขนาดไดรฟ์5 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
ช่วงกริพ1.25 "
สไตล์หัวFlat
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความแข็ง RockwellB85-B95
วัสดุสกรู18-8 สแตนเลส
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว10-24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z1648 กลอนสถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 1/4 x 1 1/4 นิ้ว
฿1,003 / หน่วย