Z1650 | โบลท์สถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 3/8 X 1/2 In | 1จิล5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ Z1650 สลักเกลียวสถาปัตยกรรมสแตนเลสแบน 3/8 x 1/2 นิ้ว | AA9ZFK 1JYL5

APPROVED VENDOR Z1650 กลอนสถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 3/8 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9ZFK แบบ: Z1650ข้ามอ้างอิง: 1JYL5
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
฿784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBolt เพศสถาปัตยกรรม
Barrel Dia3 / 8 "
หัวบาร์เรล Dia.3 / 4 "
ความสูงของหัวบาร์เรล15 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧ1 / 2 "
ความลึกของเธรดบาร์เรล3 / 16 "
ขนาดไดรฟ์7 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
ช่วงกริพ1 / 2 "
สไตล์หัวFlat
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความแข็ง RockwellB85-B95
วัสดุสกรู18-8 สแตนเลส
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z1650 กลอนสถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 3/8 x 1/2 นิ้ว
฿784 / หน่วย