Z1669 | โบลท์สถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 1/2 X 1 3/4in | 20x917 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Z1669 สลักเกลียวสถาปัตยกรรมสแตนเลสแบน 1/2 x 1 3/4 นิ้ว | AB6BDV 20X917

APPROVED VENDOR Z1669 กลอนสถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 1/2 x 1 3/4in

In Stock
รายการ: AB6BDV แบบ: Z1669ข้ามอ้างอิง: 20X917
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
฿3,244 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBolt เพศสถาปัตยกรรม
Barrel Dia1 / 2 "
หัวบาร์เรล Dia.7 / 8 "
ความสูงของหัวบาร์เรล1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧ1.75 "
ความลึกของเธรดบาร์เรล1 / 2 "
ขนาดไดรฟ์5 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
ช่วงกริพ1.75 "
สไตล์หัวFlat
วัสดุSS
ความแข็ง RockwellB85
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนหญิง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z1669 กลอนสถาปัตยกรรม สแตนเลส แบน 1/2 x 1 3/4in
฿3,244 / หน่วย