ชิ้น | Ducted Whole House เครื่องลดความชื้น |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาถึง 140 องศา F |
แอมป์ | 8 |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | โลหะ |
ความจุ / 24 ชม. @ 60% RH | 95 คะแนน |
สี | สีเทา |
ประเภทการละลายน้ำแข็ง | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ |
ความลึก | 27.5 " |
พัดลม CFM | 265 |
ความเร็วพัดลม | ความเร็วเดี่ยว |
ตัวกรอง | เมอร์ฟ 8 |
ความสูง | 12.5 " |
ช่วงความชื้น | 41 ถึง 80 RH |
Hz | 60 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
ค่าสารทำความเย็น | ออนซ์ 17.75 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8479891000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.