APRILAIRE พัดลมเพิ่มความชื้นในบ้าน 700M ขับเคลื่อน 0.8a
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเพิ่มความชื้นในบ้านทั้งหมด |
แอมป์เอซี | 0.8 |
สี | สีขาว / สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 10-5 / 16 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | 1/2 "ID Hose |
พัดลม CFM | 270 cfm |
ความสูง | 18 " |
สูงสุด ความจุตารางฟุต | 5000 |
ประเภทการติดตั้ง | Plenum |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | สายดิน |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ไส้ตะเกียงสำรอง | ไส้ตะเกียงรุ่น # 35 |
ต้องใช้ | ท่อป้อน, ท่อบายพาส, ท่อระบายน้ำ |
ชนิดภาพเขียน | พัดลมขับเคลื่อน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 100 |
ความกว้าง | 15 29 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8479891000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ต้องใช้ | แอมป์เอซี | ความลึก | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | ประเภทท่อระบายน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | ท่อป้อน, ท่อบายพาส, ท่อระบายน้ำ | 0.5 | 10.375 " | บายพาสท่อระบายน้ำ | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hose | ฿21,105 | ||
400M | ท่อป้อน, ท่อบายพาส, ท่อระบายน้ำ | 0.5 | 10-5 / 16 " | บายพาสท่อระบายน้ำ | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hose | ฿16,701 | ||
500 | ท่อป้อน, ท่อบายพาส, ท่อระบายน้ำ | 0.5 | 10-5 / 16 " | บายพาสท่อระบายน้ำ | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hose | ฿16,207 | ||
500M | ท่อป้อน, ท่อบายพาส, ท่อระบายน้ำ | 0.5 | 10-5 / 16 " | บายพาสท่อระบายน้ำ | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hose | ฿13,433 | ||
600 | ท่อป้อน, ท่อบายพาส, ท่อระบายน้ำ | 0.5 | 10-5 / 16 " | บายพาสท่อระบายน้ำ | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hose | ฿18,582 | ||
600M | ท่อป้อน, ท่อบายพาส, ท่อระบายน้ำ | 0.5 | 10-5 / 16 " | บายพาสท่อระบายน้ำ | 24 | 2.3 | 15.5 " | 1/2 "ID Hose | ฿14,605 | ||
700 | ท่อป้อน, ท่อบายพาส, ท่อระบายน้ำ | 0.8 | 10-5 / 16 " | พัดลมขับเคลื่อน | 120 | 100 | 15 29 / 32 " | 1/2 "ID Hose | ฿27,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.