Aquatrol 69d1s-100 | Adjustable Relief Valve 1-1/4 Inch 100 Psi | 3evc4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUATROL SAFETY VALVES 69D1S-100 Adjustable Relief Valve 1-1/4 Inch 100 Psi | AC8YPF 3EVC4

AQUATROL SAFETY VALVES 69D1S-100 วาล์วระบายที่ปรับได้ 1-1/4 นิ้ว 100 Psi

In Stock
รายการ: AC8YPF รุ่น: 69D1S-100อ้างอิงข้าม: 3EVC4
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
฿22,207 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายปรับได้
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์เหล็กสแตนเลส 316
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1.25 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ขนาด Outlet1.25 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม8.5 "
ช่วงความดัน51 ถึง 100 psi
วัสดุเบาะเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 450 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมวัสดุดิสก์ความดันที่ตั้งจากโรงงานช่วงความดันวัสดุเบาะขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าชิ้นราคา
AQUATROL SAFETY VALVES 69A1-15 วาล์วควบคุมการไหลแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "บรอนซ์15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psiบรอนซ์1 / 2 "ม.ป.ทวาล์วระบายปรับได้฿7,407
AQUATROL SAFETY VALVES 69B1-15 วาล์วควบคุมการไหลแบบปรับได้ 3/4 นิ้ว 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"บรอนซ์15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psiบรอนซ์3 / 4 "ม.ป.ทวาล์วระบายปรับได้฿7,728
AQUATROL SAFETY VALVES 69C1-15 วาล์วควบคุมการไหลแบบปรับได้ 1 นิ้ว 15psi สีบรอนซ์ | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "บรอนซ์15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psiบรอนซ์1"ม.ป.ทวาล์วระบายปรับได้฿9,551
AQUATROL SAFETY VALVES 69D1-15 วาล์วควบคุมการไหลแบบปรับได้ 1-1/4 นิ้ว 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "บรอนซ์15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psiบรอนซ์1.25 "ม.ป.ทวาล์วระบายปรับได้฿12,330
AQUATROL SAFETY VALVES 69E1-15 วาล์วควบคุมการไหลแบบปรับได้ 1-1/2 นิ้ว 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "บรอนซ์15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psiบรอนซ์1.5 "ม.ป.ทวาล์วระบายปรับได้฿14,646
AQUATROL SAFETY VALVES 69F1-15 วาล์วควบคุมการไหลแบบปรับได้ 2 นิ้ว 15psi สีบรอนซ์ | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "บรอนซ์15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psiบรอนซ์2"เอฟเอ็นพีทีวาล์วระบายปรับได้฿21,008
AQUATROL SAFETY VALVES 69A1S-50 วาล์วควบคุมการไหลแบบปรับได้ 1/2 นิ้ว 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "บรอนซ์50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 50 psiเหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "ม.ป.ทวาล์วระบายปรับได้฿12,334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUATROL SAFETY VALVES 69D1S-100 วาล์วระบายที่ปรับได้ 1-1/4 นิ้ว 100 Psi
฿22,207 / หน่วย