อควาโทรล 740fg-m1a-50 | วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1/2 X 1-1/2 50 Psi | 30vz70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M1A-50 เซฟตี้วาล์ว 1-1/2 x 1-1/2 50 Psi | AF9YWJ 30VZ70

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M1A-50 วาล์วระบายนิรภัย 1-1/2 x 1-1/2 50 Psi

In Stock
รายการ: AF9YWJ รุ่น: 740FG-M1A-50ข้ามอ้างอิง: 30VZ70
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
฿19,407 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง / บรอนซ์
วัสดุดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1.5 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ขนาด Outlet1.5 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม9.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.25 "
วัสดุเบาะทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย-320 องศาถึง 406 องศา F
ก้านทดสอบใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้านทดสอบราคา
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M2L-15 วาล์วนิรภัย 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "8.125 "8.125 "ไม่฿13,462
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M2L-25 วาล์วนิรภัย 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "8.125 "8.125 "ไม่฿13,462
AQUATROL เซฟตี้วาล์ว 740EF-M2L-30 เซฟตี้วาล์ว 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "8.125 "8.125 "ไม่฿13,462
AQUATROL เซฟตี้วาล์ว 740EF-M2L-40 เซฟตี้วาล์ว 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "8.125 "8.125 "ไม่฿13,462
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-90 วาล์วระบายความปลอดภัย 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "8.125 "8.125 "ใช่฿13,709
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-100 เซฟตี้วาล์ว 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "8.125 "8.125 "ใช่฿13,709
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-125 วาล์วนิรภัย 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "8.125 "8.125 "ใช่฿13,709

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUATROL SAFETY VALVES 740FG-M1A-50 วาล์วระบายนิรภัย 1-1/2 x 1-1/2 50 Psi
฿19,407 / หน่วย