อควาโทรล 88a2-100 | วาล์วระบายความปลอดภัย 1/2 X 3/4 นิ้ว 100 Psi | 3erk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 วาล์วนิรภัย 1/2 x 3/4 นิ้ว 100 Psi | AC8XXE 3ERK5

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 100 Psi

In Stock
รายการ: AC8XXE รุ่น: 88A2-100อ้างอิงข้าม: 3ERK5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์บรอนซ์
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม6.5 "
ช่วงความดัน0 ถึง 300 psi
วัสดุเบาะบรอนซ์
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ความจุไอน้ำ226 ปอนด์ / ชม.
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 406 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.96
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวมราคา
AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-15 วาล์วนิรภัย 1/2 x 3/4 นิ้ว 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "6.5 "฿7,910
AQUATROL เซฟตี้วาล์ว 88B2-15 วาล์วนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"6.875 "฿8,547
AQUATROL SAFETY VALVES 88C2-15 วาล์วนิรภัย 1 x 1-1/4 นิ้ว 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "7.5 "฿9,473
AQUATROL SAFETY VALVES 88D2-15 วาล์วนิรภัย 1-1/4 x 1-1/2 นิ้ว 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1.5 "8.5 "฿12,874
AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-15 วาล์วนิรภัย 1-1/2 x 2 นิ้ว 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "2"9.75 "฿14,265
AQUATROL SAFETY VALVES 88F2-15 วาล์วนิรภัย 2 x 2-1/2 นิ้ว 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"2.5 "11.125 "฿21,777
AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-25 วาล์วนิรภัย 1/2 x 3/4 นิ้ว 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "6.5 "฿7,910

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-100 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 นิ้ว 100 Psi
฿7,910 / หน่วย