AQUATROL SAFETY VALVES 88F2-200 วาล์วระบายความปลอดภัย 2 x 2-1 / 2 นิ้ว 200 Psi
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายความปลอดภัย |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
วัสดุดิสก์ | บรอนซ์ |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | ม.ป.ท |
ขนาด Outlet | 2.5 " |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 11.125 " |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 300 psi |
วัสดุเบาะ | บรอนซ์ |
วัสดุสปริง | เหล็กสแตนเลส 316 |
ความจุไอน้ำ | 4882 ปอนด์ / ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 406 องศา F |
ก้านทดสอบ | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
88A2-15 | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 6.5 " | ฿7,910 | |
88B2-15 | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1" | 6.875 " | ฿8,547 | |
88C2-15 | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1.25 " | 7.5 " | ฿9,473 | |
88D2-15 | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1.5 " | 8.5 " | ฿12,874 | |
88E2-15 | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 2" | 9.75 " | ฿14,265 | |
88F2-15 | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 2.5 " | 11.125 " | ฿21,777 | |
88A2-25 | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 6.5 " | ฿7,910 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.