อควาโทรล 89c2-175 | วาล์วระบายความปลอดภัย 1 X 1-1/4 นิ้ว 175 Psi | 3ery6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-175 วาล์วนิรภัย 1 x 1-1/4 นิ้ว 175 Psi | AC8YAU 3ERY6

AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-175 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 นิ้ว 175 Psi

In Stock
รายการ: AC8YAU รุ่น: 89C2-175อ้างอิงข้าม: 3ERY6
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
฿8,352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์บรอนซ์
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ขนาด Outlet1.25 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม7.5 "
ช่วงความดัน0 ถึง 300 psi
วัสดุเบาะบรอนซ์
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 406 องศา F
ก้านทดสอบไม่
UPC818256662053

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.5
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวมราคา
AQUATROL SAFETY VALVES 89A2-15 วาล์วนิรภัย 1/2 x 3/4 นิ้ว 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "5.875 "฿6,702
AQUATROL SAFETY VALVES 89B2-15 วาล์วนิรภัย 3/4 x 1 นิ้ว 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1"5"฿7,253
AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-15 วาล์วนิรภัย 1 x 1-1/4 นิ้ว 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1.25 "7.5 "฿8,352
AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-15 วาล์วนิรภัย 1-1/4 x 1-1/2 นิ้ว 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1.5 "8.5 "฿11,099
AQUATROL SAFETY VALVES 89E2-15 วาล์วนิรภัย 1-1/2 x 2 นิ้ว 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "2"9.75 "฿12,857
AQUATROL SAFETY VALVES 89F2-15 วาล์วนิรภัย 2 x 2-1/2 นิ้ว 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"2.5 "11.125 "฿19,230
AQUATROL SAFETY VALVES 89A2-25 วาล์วนิรภัย 1/2 x 3/4 นิ้ว 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3 / 4 "5.875 "฿6,702

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-175 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 นิ้ว 175 Psi
฿8,352 / หน่วย