Arc Abrasives 11-50254fm | แผ่นดิสก์สำรอง 1pjr5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARC ABRASIVES 11-50254FM แผ่นสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เปิด/ปิด 1/4 เพลา | เอบี2XJF 1PJR5

ARC ABRASIVES 11-50254FM แบตสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เปิด/ปิด 1/4 เพลา

In Stock
รายการ: AB2XJF รุ่น: 11-50254FMข้ามอ้างอิง: 1PJR5
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
฿545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสำรองดิสก์
กลับขนาดการติดตั้ง1 / 4 "
กลับประเภทการติดตั้งเพลาตรง
วัสดุของตัวเครื่องยาง
ความหนาแน่นยาก
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
ขนาดการติดตั้งใบหน้าเปิด / ปิด
ประเภทการติดตั้งใบหน้าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000
การออกแบบรูสูญญากาศไม่มีรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8466925090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTJ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาแน่นเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทการติดตั้งใบหน้าแม็กซ์ ความเร็วราคา
ARC ABRASIVES 11-53902 แผ่นสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตะขอ ห่วง เพลา 1/4 | AA9WGX 1GLX6 11-53902กลาง2"ตะขอและห่วงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000฿652
ARC ABRASIVES 11-53903 แผ่นรองสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตะขอ ห่วง เพลา 1/4 | AA9WGY 1GLX7 11-53903กลาง3"ตะขอและห่วงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18,000฿774
ARC ABRASIVES 11-53904SH แผ่นสำรองข้อมูลแผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Hl 5/8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904ชกลาง4"ตะขอและห่วงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4800฿915
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 แผ่นสำรองข้อมูลแผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว Hl 5/8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3กลาง4.5 "ตะขอและห่วงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000฿1,137
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 แผ่นสำรองข้อมูลแผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว Hl 5/8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1กลาง5"ตะขอและห่วงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4800฿508
ARC ABRASIVES 11-53906SH แผ่นสำรองข้อมูลแผ่นดิสก์ 6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง Hl 5/8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906ชกลาง6"ตะขอและห่วงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4800฿1,092
ARC ABRASIVES 11-53907 แผ่นสำรองข้อมูลแผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว Hl 5/8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907กลาง7"ตะขอและห่วงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000฿1,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARC ABRASIVES 11-50254FM แบตสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เปิด/ปิด 1/4 เพลา
฿545 / หน่วย