ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อ 4204A สกรูคู่ ขนาด 1.783 x 1.885 นิ้ว 5Pk สังกะสี
รายการ: BK3BWQ
รุ่น: 4204A
฿497 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบสายเคเบิล |
สี | สังกะสี |
ความสูง | 1.783 " |
วัสดุ | สังกะสี |
ขนาดการค้า | 1-1 / 4 " |
ความกว้าง | 1.885 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายไฟ | สายเคเบิล | สี | End Stop เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3838A | - | - | เงิน | - | 1.772 " | สังกะสี | 3 / 8 " | 1.605 " | ฿156 | RFQ
| |
380ST | - | 0.405 - 0.612 | เงิน | - | 1.284 " | สังกะสี | 3 / 8 " | 0.85 " | ฿65 | RFQ
| |
3838ST | - | 0.405 - 0.612 | เงิน | - | 1.772 " | สังกะสี | 3 / 8 " | 1.605 " | ฿139 | RFQ
| |
380AST | - | 0.405 - 0.612 | เงิน | - | 1.41 " | สังกะสี | 3 / 8 " | 0.85 " | ฿65 | RFQ
| |
38RAST | - | 14/2 และ 12/2 มี & ไม่มีกราวด์, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 | เงิน | - | 1.39 " | สังกะสี | 1 / 2 " | 1" | ฿69 | RFQ
| |
38 RASTG | - | 14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 | เงิน | - | 1.78 " | - | 1 / 2 " | 1.046 " | ฿133 | RFQ
| |
38A | - | 0.405 - 0.612 | เงิน | - | 1.41 " | สังกะสี | 3 / 8 " | 0.85 " | ฿65 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.