ARLINGTON INDUSTRIES DBVS2C กล่องใส่เอกสาร รุ่น Two-Gang ขนาด 9.058 x 8.992 นิ้ว พลาสติก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องไฟฟ้า |
สี | ขาว |
ความสูง | 9.058 " |
วัสดุ | พลาสติก UV-Rated |
ขนาดการค้า | 2 แก๊ง |
ความกว้าง | 8.992 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ลูกบาศก์นิ้ว | ความสูง | วัสดุ | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBHB1W | ขาว | - | 4.934 " | พลาสติก UV-Rated | 1 แก๊ง | 7.186 " | ฿1,344 | RFQ
| |
DBHB1BRC | Brown | - | 4.934 " | พลาสติก UV-Rated | 1 แก๊ง | 7.186 " | ฿1,344 | RFQ
| |
DBHB1BR | Brown | - | 4.934 " | พลาสติก UV-Rated | 1 แก๊ง | 7.186 " | ฿1,344 | RFQ
| |
DBHB1C | ขาว | - | 4.934 " | พลาสติก UV-Rated | 1 แก๊ง | 7.186 " | ฿1,344 | RFQ
| |
DBHM1C | ขาว | - | 7.012 " | พลาสติก UV-Rated | 1 แก๊ง | 9.058 " | ฿1,056 | RFQ
| |
DBHR131C | ขาว | - | 7.188 " | พลาสติก UV-Rated | 1 แก๊ง | 4.937 " | ฿1,536 | RFQ
| |
DBHR141C | ขาว | - | 7.188 " | พลาสติก UV-Rated | 1 แก๊ง | 4.937 " | ฿1,536 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.